椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形(アルミタイプ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
26
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35905931
品番
PT26P3M15BF-A
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数・適合ベルト幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
24.83
寸法BL(mm)
29
寸法Bw(mm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
31
寸法Do(mm)
24.07
フランジ内径df(Φmm)
19
ハブ直径Dh(Φmm)
16
最大軸穴径d(Φmm)
10
最小軸穴径d(Φmm)
6
歯数
26
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
フランジ
PTSF10310190
フランジ厚(mm)
1