椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形(アルミタイプ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
48
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35906026
品番
PT48P3M15BF-A
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
歯数・適合ベルト幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
45.84
寸法BL(mm)
29
寸法Bw(mm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
52
寸法Do(mm)
45.07
フランジ内径df(Φmm)
40
ハブ直径Dh(Φmm)
36
最大軸穴径d(Φmm)
24
最小軸穴径d(Φmm)
12
歯数
48
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
フランジ
PTAF10520400
フランジ厚(mm)
1