椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形(アルミタイプ)
(1件のレビュー)
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
50
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35906044
品番
PT50P3M15BF-A
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
歯数・適合ベルト幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
47.75
寸法BL(mm)
29
寸法Bw(mm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
55
寸法Do(mm)
46.98
フランジ内径df(Φmm)
42.5
ハブ直径Dh(Φmm)
36
最大軸穴径d(Φmm)
24
最小軸穴径d(Φmm)
12
歯数
50
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
フランジ
PTAF10550425
フランジ厚(mm)
1