PXプーリ P3M形

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数18 適合ベルト幅(mm)10 注文コード35906157 品番PT18P3M10DF
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は歯数・適合ベルト幅など28種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)17.19 寸法BL(mm)23 寸法Bw(mm)13 フランジ外径Df(Φmm)21 寸法Do(mm)16.43 フランジ内径df(Φmm)13.3 ハブ直径Dh(Φmm)20 最小軸穴径d(Φmm)4 最大軸穴径d(Φmm)6.35 歯数18 形状DF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)10 フランジPTSS10210133 フランジ厚(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35906087
2022-03-06
用途:
減速機用プーリーとして使用
電子工房SAZAN 様

減速機試作で使用しましたが、回転及びトルク伝達では、申し分がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする