椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
10
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35906184
品番
PT10P3M15DF
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数・適合ベルト幅
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
9.55
寸法BL(mm)
29
寸法Bw(mm)
19
フランジ外径Df(Φmm)
12
寸法Do(mm)
8.79
フランジ内径df(Φmm)
5.5
ハブ直径Dh(Φmm)
12
最小軸穴径d(Φmm)
4
最大軸穴径d(Φmm)
4
歯数
10
形状
DF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
フランジ
PTSS1012055
フランジ厚(mm)
1