椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35906236
品番
PT15P3M15DF
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・適合ベルト幅
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
14.32
寸法BL(mm)
29
寸法Bw(mm)
19
フランジ外径Df(Φmm)
17
寸法Do(mm)
13.56
フランジ内径df(Φmm)
10
ハブ直径Dh(Φmm)
17
最小軸穴径d(Φmm)
4
最大軸穴径d(Φmm)
6.35
歯数
15
形状
DF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
フランジ
PTSS10170100
フランジ厚(mm)
1