椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
32
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35906394
品番
PT32P3M10BF
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数・適合ベルト幅
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
30.56
寸法BL(mm)
23
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
36
寸法Do(mm)
29.8
フランジ内径df(Φmm)
22.4
ハブ直径Dh(Φmm)
18
最小軸穴径d(Φmm)
6
最大軸穴径d(Φmm)
12
歯数
32
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
フランジ
PTSF10360224
フランジ厚(mm)
1