椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
24
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35906421
品番
PT24P3M15BF
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数・適合ベルト幅
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
22.92
寸法BL(mm)
29
寸法Bw(mm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
29
寸法Do(mm)
22.16
フランジ内径df(Φmm)
18
ハブ直径Dh(Φmm)
14
最小軸穴径d(Φmm)
5
最大軸穴径d(Φmm)
9
歯数
24
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
フランジ
PTSF10290180
フランジ厚(mm)
1