椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P3M形
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
28
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35906473
品番
PT28P3M15BF
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・適合ベルト幅
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
26.74
寸法BL(mm)
29
寸法Bw(mm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
32
寸法Do(mm)
25.98
フランジ内径df(Φmm)
21.2
ハブ直径Dh(Φmm)
18
最小軸穴径d(Φmm)
6
最大軸穴径d(Φmm)
12
歯数
28
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
フランジ
PTSF10320212
フランジ厚(mm)
1