※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG215UP5M10-HC ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン 35908783 BG215UP5M10-HC ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン 35908783

ウルトラPXベルト UP5M形

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)10 周長(mm)215 注文コード35908783 品番BG215UP5M10-HC
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はベルト幅・周長など324種類から選べます 他の種類を見る

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。

歯数43 ベルト幅(mm)10 材質ゴム 種類PXベルト 周長(mm)215 タイプHC仕様 ピッチ(mm)5 ベルト厚(mm)3.6 ベルト形UP5M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35908932
2014-04-15
用途:
自作の電動スケートボードの駆動ベルトに使用

急ブレーキの際ベルトのスレを確認しました。が、使い勝手は、たいへん良いと思いました。
チェーンも考えましたがオイル等は使いたくないので、こちらのベルトで正解でしたね。
今大型のボードを作成中でモーターのパワーに耐久することができれば450~560サイズの同品を使用してみようと考えています。またのお取引の際も今回同様宜しくお願い致します。

対象商品:
35909465
2014-05-16
用途:
電動スケートボードの駆動ベルトに使用

こちらの商品何度か購入させて頂いております。
駆動ベルトに少しでも緩みが生じると擦れて山がアッサリ剥がれる様にとれてしまいます。が、それ以上に使用しやすさを優先しております。またの機会も購入させて頂きます。

対象商品:
35914313
2013-10-29
用途:
電動キックボードに使用・・自分の趣味です。

以前付いていたベルトに比べたら、耐久性が比べものにならない位い良いと思います。
とても満足してます、また機会があったら買うつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする