BG1032P8M15-W PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン 35910944

PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)15周長(mm)1032注文コード35910944品番BG1032P8M15-W
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

歯数129ベルト幅(mm)15材質ゴム種類PXベルト周長(mm)1032タイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5ベルト形P8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする