椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P8M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
50
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35911933
品番
PT50P8M15AF-A
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
127.32
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
22
寸法Do(mm)
125.95
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
62
最小軸穴径d(Φmm)
20
歯数
50
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15