椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P8M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
40
注文コード
35912527
品番
PT40P8M40AF-A
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
101.86
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
49
寸法Do(mm)
100.49
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
50
最小軸穴径d(Φmm)
20
歯数
40
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
40