椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P8M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
24
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35912694
品番
PT24P8M15BF-A
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.12
寸法BL(mm)
39
寸法Bw(mm)
22
寸法Do(mm)
59.74
ハブ直径Dh(Φmm)
46
最大軸穴径d(Φmm)
28
最小軸穴径d(Φmm)
12
歯数
24
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15