椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12〜24
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
14
歯数
22
形状
AF
注文コード
35930946
品番
PT22P5M10AF-H014N-J05D3M05
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数・形状
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ピッチ径(Dp)(Φmm)
35.01
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
43
寸法Do(mm)
33.87
寸法L(mm)
8
キーKw×KH(mm)
5×2.3
ハブ直径Dh(Φmm)
-
軸穴径d(Φmm)
14
歯数
22
形状
AF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
タップ径
M5