椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25〜30
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
18
歯数
26
形状
AF
注文コード
35931244
品番
PT26P5M10AF-H018N-J06D3M06
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数・形状
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ピッチ径(Dp)(Φmm)
41.38
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
47
寸法Do(mm)
40.24
寸法L(mm)
8
キーKw×KH(mm)
6×2.8
ハブ直径Dh(Φmm)
-
軸穴径d(Φmm)
18
歯数
26
形状
AF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
タップ径
M6