CDQ2B40-15+5DZ-M9B-XC11 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+5DZ) SMC 35949716

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-15+5DZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード35949716品番CDQ2B40-15+5DZ-M9B-XC11
参考基準価格(税別)¥34,650販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする