椿本チエイン
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
20
歯数
24
形状
AF
注文コード
35954405
品番
PT24P8M15AF-H020N-J06D3M06
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数・形状
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.12
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
22
フランジ外径Df(Φmm)
66
寸法Do(mm)
59.75
寸法L(mm)
11
キーKw×KH(mm)
6×2.8
ハブ直径Dh(Φmm)
-
軸穴径d(Φmm)
20
歯数
24
形状
AF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
タップ径
M6