椿本チエイン
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
18
歯数
24
形状
AF
注文コード
35956252
品番
PT24P8M25AF-H018N-J06D3M06
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数・形状
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.12
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
33
フランジ外径Df(Φmm)
66
寸法Do(mm)
59.75
寸法L(mm)
16.5
キーKw×KH(mm)
6×2.8
ハブ直径Dh(Φmm)
-
軸穴径d(Φmm)
18
歯数
24
形状
AF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
25
タップ径
M6