曜日別特売
PT24P8M25AF-H024N-J08D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエイン 35956295

PT24P8M25AF-H024N-J08D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエイン 35956295
PT24P8M25AF-H024N-J08D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエイン 35956295

PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)24歯数24形状AF注文コード35956295品番PT24P8M25AF-H024N-J08D3M06
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ピッチ径(Dp)(Φmm)61.12寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)33フランジ外径Df(Φmm)66寸法Do(mm)59.75寸法L(mm)16.5キーKw×KH(mm)8×3.3ハブ直径Dh(Φmm)-軸穴径d(Φmm)24歯数24形状AF種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25タップ径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする