曜日別特売
PT24P8M15BF-H024N-J08D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエイン 35960032

PT24P8M15BF-H024N-J08D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエイン 35960032
PT24P8M15BF-H024N-J08D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエイン 35960032

PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)24歯数24形状BF注文コード35960032品番PT24P8M15BF-H024N-J08D3M06
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ピッチ径(Dp)(Φmm)61.12寸法BL(mm)39寸法Bw(mm)22フランジ外径Df(Φmm)66寸法Do(mm)59.75寸法L(mm)9キーKw×KH(mm)8×3.3ハブ直径Dh(Φmm)46軸穴径d(Φmm)24歯数24形状BF種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15タップ径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする