曜日別特売
PT26P8M15BF-H020N-J06D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエイン 35960102

PT26P8M15BF-H020N-J06D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエイン 35960102
PT26P8M15BF-H020N-J06D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエイン 35960102

PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)20歯数26形状BF注文コード35960102品番PT26P8M15BF-H020N-J06D3M06
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ピッチ径(Dp)(Φmm)66.21寸法BL(mm)39寸法Bw(mm)22フランジ外径Df(Φmm)73寸法Do(mm)64.84寸法L(mm)9キーKw×KH(mm)6×2.8ハブ直径Dh(Φmm)51軸穴径d(Φmm)20歯数26形状BF種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15タップ径M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする