PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)16 形状BF 適合ベルト幅(mm)15 注文コード35960163 品番PT28P8M15BF-16TJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,250
この商品は軸穴径d・形状・適合ベルト幅など132種類から選べます 他の種類を見る

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)71.3 寸法BL(mm)39 寸法Bw(mm)22 フランジ外径Df(Φmm)79 寸法Do(mm)69.93 寸法L(mm)9 キーKw×KH(mm)5×2.3 ハブ直径Dh(Φmm)55 軸穴径d(Φmm)16 歯数28 形状BF 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 タップ径M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする