椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
17
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35960172
品番
PT28P8M15BF-17TJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,250
この商品は
軸穴径d・形状・適合ベルト幅
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ピッチ径(Dp)(Φmm)
71.3
寸法BL(mm)
39
寸法Bw(mm)
22
フランジ外径Df(Φmm)
79
寸法Do(mm)
69.93
寸法L(mm)
9
キーKw×KH(mm)
5×2.3
ハブ直径Dh(Φmm)
55
軸穴径d(Φmm)
17
歯数
28
形状
BF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
タップ径
M5