ベルトクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ベルト幅(mm)20 タイプRPP8 注文コード35965492 品番BDCP-RPP8-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は適合ベルト幅・タイプなど46種類から選べます 他の種類を見る

つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。
ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。
穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。
豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。

寸法A(mm)39 寸法B(mm)54 寸法H(mm)8 ピッチP(mm)8 寸法t(mm)3.3 取付穴ピッチa(mm)27 取付穴ピッチb(mm)40 取付穴径d(mm)5.5 適合ベルト幅(mm)20 材質高力アルミニウム タイプRPP8 表面処理白アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする