※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D90 VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35984733 D90 VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35984733 D90 VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35984733

VベルトD形(スタンダード)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)31.7 有効ピッチ周長さ(mm)2286 注文コード35984733 品番D90
参考基準価格(税別)¥13,880 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はベルト上幅・ベルト長さ・有効ピッチ周長さなど400種類から選べます 他の種類を見る

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベルト上幅(mm)31.7 ベルト高さ(mm)19.5 有効ピッチ周長さ(mm)2286 呼び番号90インチ 長さ(mm)2286 タイプスタンダード 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜+70 角度(°)40 電気抵抗値50MΩ以上 JIS規格標準以外 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)355 ベルト形D

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09245223
2014-07-03
用途:
製材機械の動力伝達

サイズが大きいだけに価格も高いようだが、一度に複数本使用するのでまとめ買いのときはもう少し安くしてほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする