D100 VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35984837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D100 VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35984837
D100 VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35984837
D100 VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35984837

VベルトD形(スタンダード)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ベルト上幅(mm)31.7有効ピッチ周長さ(mm)2540注文コード35984837品番D100
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベルト上幅(mm)31.7ベルト高さ(mm)19.5有効ピッチ周長さ(mm)2540呼び番号100インチ長さ(mm)2540タイプスタンダード種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~+70角度(°)40電気抵抗値50MΩ以上JIS規格K6323標準材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)355ベルト形D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09245223
2014-07-03
用途: 製材機械の動力伝達

サイズが大きいだけに価格も高いようだが、一度に複数本使用するのでまとめ買いのときはもう少し安くしてほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする