RD90 Vベルト D形 レッド 三ツ星ベルト 35988443

Vベルト D形 レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本有効ピッチ周長さ(mm)2286注文コード35988443品番RD90
参考基準価格(税別)¥25,040販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベルト上幅(mm)31.5ベルト高さ(mm)19.0有効ピッチ周長さ(mm)2286呼び番号90インチ長さ(mm)6782タイプスタンダード種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~+70角度(°)40電気抵抗値50MΩ以上JIS規格標準以外材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)224ベルト形D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする