※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-20SFZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(L) 3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36007292
品番
CDQ2B50-20SFZ-M9BAS
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(S) 1 pc
ストローク(mm)
20
作動方式
(S) 単動 : 押出し
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード