スーパースターロープ2号 スターロープ 三ツ星ベルト 36033444

スターロープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
断面径(Φmm)2
1巻長さ(m)200
最小プーリ径(mm)20
タイプスーパースターロープ
内容量1巻注文コード36033444品番スーパースターロープ2号
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
多湿の場所での保管やご使用は避けてください。

断面径(Φmm)2タイプスーパースターロープ1巻長さ(m)200最小プーリ径(mm)20材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする