曜日別特売
710-8V-4-U0 マックスターウエッジプーリ 8V 三ツ星ベルト 36036332

マックスターウエッジプーリ 8V

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
溝数4
外径(Do)(Φmm)711
内容量1個注文コード36036332品番710-8V-4-U0
参考基準価格(税別)¥479,590販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

外径(Do)(Φmm)711ピッチ径(Dp)(Φmm)705寸法C(mm)-ボス径Db(mm)250内径Di(mm)631寸法E(mm)10寸法G(mm)30.2寸法H(mm)212.5寸法L(mm)125.4寸法OL(mm)136.2寸法P(mm)2.2寸法X(mm)96質量(kg)106(ブッシュを除く)タイプ21種類ウエッジプーリ溝数4GD2(kg・m2)40.3(ブッシュを除く)有効径(Φmm)710適合ブッシングU0
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする