曜日別特売
1250-8V-6-W1 マックスターウエッジプーリ 8V 三ツ星ベルト 36036524

マックスターウエッジプーリ 8V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
溝数6
外径(Do)(Φmm)1251
内容量1個注文コード36036524品番1250-8V-6-W1
参考基準価格(税別)¥971,940販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
789,800

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

外径(Do)(Φmm)1251ピッチ径(Dp)(Φmm)1245寸法C(mm)-ボス径Db(mm)340内径Di(mm)1161寸法E(mm)13寸法G(mm)47.6寸法H(mm)317.4寸法L(mm)209.5寸法OL(mm)222.6寸法P(mm)28.6寸法X(mm)162質量(kg)301(ブッシュを除く)タイプ21種類ウエッジプーリ溝数6GD2(kg・m2)373(ブッシュを除く)有効径(Φmm)1250適合ブッシングW1
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする