寸法D(Φmm)56寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)19寸法LB(mm)34寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)108.39寸法W(mm)14最大軸穴径d(Φmm)32最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)115適合フランジ内径P(mm)90適合フランジ厚t(mm)1.6歯数36呼び幅(mm)12.7呼び幅50材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-1611590概略質量(kg)1.77ピッチ径(Φmm)109.15