P40L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062397

P40L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062397
P40L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36062397

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)12.7歯数40注文コード36062397品番P40L050B
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
寸法D(Φmm)60寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)19寸法LB(mm)34寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)120.51寸法W(mm)14最大軸穴径d(Φmm)34最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)126適合フランジ内径P(mm)100適合フランジ厚t(mm)1.6歯数40呼び幅(mm)12.7呼び幅50材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-16126100概略質量(kg)2.16ピッチ径(Φmm)121.28
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする