タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)12.7 呼び幅50 歯数50 注文コード36062433 品番P50L050W
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は呼び幅・歯数など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)65 寸法E(mm)130 寸法G(mm)5.5 寸法H(mm)- 寸法K(mm)20 寸法LA(mm)19 寸法LB(mm)- 寸法LW(mm)39 外径O.D.(Φmm)150.83 寸法W(mm)- 最大軸穴径d(Φmm)38 最小軸穴径d(Φmm)16 適合フランジ外径D(mm)- 適合フランジ内径P(mm)- 適合フランジ厚t(mm)- 歯数50 呼び幅(mm)12.7 呼び幅50 材質ねずみ鋳鉄 形状W形 種類タイミングプーリ 適合フランジ- 概略質量(kg)2.02 ピッチ径(Φmm)151.6
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする