三ツ星ベルト
タイミングプーリ L形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅(mm)
19
歯数
40
注文コード
36062722
品番
P40L075A
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
26
寸法LB(mm)
-
寸法LW(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
120.51
寸法W(mm)
21
最大軸穴径d(Φmm)
34
最小軸穴径d(Φmm)
16
適合フランジ外径D(mm)
126
適合フランジ内径P(mm)
100
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
40
呼び幅(mm)
19
呼び幅
75
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
F-16126100
概略質量(kg)
2.2
ピッチ径(Φmm)
121.28
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。