P38L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063002

P38L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063002
P38L075B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063002

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)19歯数38注文コード36063002品番P38L075B
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法D(Φmm)60寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)26寸法LB(mm)41寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)114.45寸法W(mm)21最大軸穴径d(Φmm)34最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)126適合フランジ内径P(mm)100適合フランジ厚t(mm)1.6歯数38呼び幅(mm)19呼び幅75材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-16126100概略質量(kg)2.51ピッチ径(Φmm)115.21
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする