寸法D(Φmm)60寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)26寸法LB(mm)41寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)120.51寸法W(mm)21最大軸穴径d(Φmm)34最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)126適合フランジ内径P(mm)100適合フランジ厚t(mm)1.6歯数40呼び幅(mm)19呼び幅75材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-16126100概略質量(kg)2.86ピッチ径(Φmm)121.28