P48L075W タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063045

P48L075W タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063045
P48L075W タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063045

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)19歯数48注文コード36063045品番P48L075W
参考基準価格(税別)¥11,790販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法D(Φmm)65寸法E(mm)124寸法G(mm)8寸法H(mm)-寸法K(mm)20寸法LA(mm)26寸法LB(mm)-寸法LW(mm)46外径O.D.(Φmm)144.77寸法W(mm)-最大軸穴径d(Φmm)38最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)-適合フランジ内径P(mm)-適合フランジ厚t(mm)-歯数48呼び幅(mm)19呼び幅75材質ねずみ鋳鉄形状W形種類タイミングプーリ適合フランジ-概略質量(kg)2.4ピッチ径(Φmm)145.53
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする