P50L075W タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063054

P50L075W タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063054
P50L075W タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063054

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)19歯数50注文コード36063054品番P50L075W
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
寸法D(Φmm)65寸法E(mm)130寸法G(mm)8寸法H(mm)-寸法K(mm)20寸法LA(mm)26寸法LB(mm)-寸法LW(mm)46外径O.D.(Φmm)150.83寸法W(mm)-最大軸穴径d(Φmm)38最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)-適合フランジ内径P(mm)-適合フランジ厚t(mm)-歯数50呼び幅(mm)19呼び幅75材質ねずみ鋳鉄形状W形種類タイミングプーリ適合フランジ-概略質量(kg)2.52ピッチ径(Φmm)151.6
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする