寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)-寸法LA(mm)33寸法LB(mm)-寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)132.64寸法W(mm)28最大軸穴径d(Φmm)38最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)138適合フランジ内径P(mm)125適合フランジ厚t(mm)1.6歯数44呼び幅(mm)25.4呼び幅100材質鋼材形状A形種類タイミングプーリ適合フランジF-16138125概略質量(kg)3.4ピッチ径(Φmm)133.4