寸法D(Φmm)56寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)33寸法LB(mm)48寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)102.32寸法W(mm)28最大軸穴径d(Φmm)32最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)112適合フランジ内径P(mm)90適合フランジ厚t(mm)1.6歯数34呼び幅(mm)25.4呼び幅100材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-1611290概略質量(kg)2.67ピッチ径(Φmm)103.08