曜日別特売
P36L100B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063641

P36L100B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063641
P36L100B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063641

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)25.4歯数36注文コード36063641品番P36L100B
参考基準価格(税別)¥10,140販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法D(Φmm)56寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)33寸法LB(mm)48寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)108.39寸法W(mm)28最大軸穴径d(Φmm)32最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)115適合フランジ内径P(mm)90適合フランジ厚t(mm)1.6歯数36呼び幅(mm)25.4呼び幅100材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-1611590概略質量(kg)2.93ピッチ径(Φmm)109.15
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする