寸法D(Φmm)60寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)33寸法LB(mm)48寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)114.45寸法W(mm)28最大軸穴径d(Φmm)34最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)126適合フランジ内径P(mm)100適合フランジ厚t(mm)1.6歯数38呼び幅(mm)25.4呼び幅100材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-16126100概略質量(kg)3.05ピッチ径(Φmm)115.21