三ツ星ベルト
タイミングプーリ L形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅(mm)
25.4
歯数
48
注文コード
36063702
品番
P48L100W
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
65
寸法E(mm)
124
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
-
寸法K(mm)
20
寸法LA(mm)
33
寸法LB(mm)
-
寸法LW(mm)
53
外径O.D.(Φmm)
144.77
寸法W(mm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
38
最小軸穴径d(Φmm)
16
適合フランジ外径D(mm)
-
適合フランジ内径P(mm)
-
適合フランジ厚t(mm)
-
歯数
48
呼び幅(mm)
25.4
呼び幅
100
材質
ねずみ鋳鉄
形状
W形
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
-
概略質量(kg)
2.82
ピッチ径(Φmm)
145.53
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。