※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-20+0DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(L) 3
(-) 0.5
(L) 3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36085972
品番
CDQ2B80-20+0DCMZ-M9BVLS-XC11
参考基準価格(税別)
¥76,670
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(L) 3
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
0
CADデータダウンロード