JIS Vプーリー A-2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dm(mm)150 形状図番30U 注文コード36162147 品番150A2F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び径dm・形状図番など58種類から選べます 他の種類を見る

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。

ハブdb(mm)67 de外径(Φmm)159 呼び径dm(mm)150 リムh(mm)17(0〜+2) ハブl(mm)35 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)- リム幅w(mm)35 下穴径d(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)35.5 溝の形A 溝数2 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250 質量(kg)2.61 種類Vプーリー 下穴径(Φmm)- 慣性モーメント(kg・m2)0.00779 形状図番30U
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする