JIS Vプーリー B-2

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dm(mm)71 形状図番21U 注文コード36163285 品番71B2
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び径dm・形状図番など47種類から選べます 他の種類を見る
ハブdb(mm)50 de外径(Φmm)82 呼び径dm(mm)71 リムh(mm)20(0〜+2) ハブl(mm)35 ハブs1(mm)15 ハブs2(mm)24 リム幅w(mm)44 下穴径d(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)28 溝の形B 溝数2 質量(kg)1.16 種類Vプーリー 慣性モーメント(kg・m2)0.000794 形状図番21U
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36163382
2016-04-22
用途:
機械整備

急ぎで必要だったので、注文してからすぐに届いて助かりました。

対象商品:
36163276
2014-10-22
用途:
機械メンテナンス
アグリジーゼル 様

使用には問題ありませんが、細くても良いので した穴があいていれば加工が早く助かるのですが・・・。  

商品カタログ中に“べた”の表記が食い違っているようですが?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
下穴加工につきまして今後検討するように致しますが、
現在具体的な予定はございません。
ご了承くださいます様お願い致します。

ベタにつきまして、当商品の表記を確認しましたが
メーカーカタログとの相違はありませんでした。
誠に恐れ入りますが、ご覧頂いている具体的なカタログページ等がお分かりになりましたら、問合せ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする