JIS Vプーリー B-2

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dm(mm)140 形状図番22U 注文コード36163391 品番140-B-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は呼び径dm・形状図番など47種類から選べます 他の種類を見る
ハブdb(mm)71 de外径(Φmm)151 呼び径dm(mm)140 リムh(mm)20(0〜+2) ハブl(mm)40 ハブs1(mm)15 ハブs2(mm)19 リム幅w(mm)44 下穴径d(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)40 溝数2 質量(kg)3.1 慣性モーメント(kg・m2)0.00803 形状図番22U
関連資料:(0.5MB)(0.4MB)
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36163391 140-B-2 09436707 140B2 JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36163382
2016-04-22
用途:
機械整備

急ぎで必要だったので、注文してからすぐに届いて助かりました。

対象商品:
36163276
2014-10-22
用途:
機械メンテナンス
アグリジーゼル 様

使用には問題ありませんが、細くても良いので した穴があいていれば加工が早く助かるのですが・・・。  

商品カタログ中に“べた”の表記が食い違っているようですが?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
下穴加工につきまして今後検討するように致しますが、
現在具体的な予定はございません。
ご了承くださいます様お願い致します。

ベタにつきまして、当商品の表記を確認しましたが
メーカーカタログとの相違はありませんでした。
誠に恐れ入りますが、ご覧頂いている具体的なカタログページ等がお分かりになりましたら、問合せ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする