曜日別特売
250B2N JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163565

250B2N JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163565
250B2N JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163565
250B2N JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36163565

JIS Vプーリー B-2

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)250形状図番20X注文コード36163565品番250B2N
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ハブdb(mm)80de外径(Φmm)261呼び径dm(mm)250リムh(mm)20(0~+2)ハブl(mm)50ハブs1(mm)15ハブs2(mm)9リム幅w(mm)44下穴径d(Φmm)-最大軸穴径d(Φmm)45溝の形B溝数2質量(kg)5.99種類Vプーリー慣性モーメント(kg・m2)0.0507形状図番20X
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36163382
2016-04-22
用途: 機械整備

急ぎで必要だったので、注文してからすぐに届いて助かりました。

対象商品 : 36163276
2014-10-22
用途: 機械メンテナンス
アグリジーゼル

使用には問題ありませんが、細くても良いので した穴があいていれば加工が早く助かるのですが・・・。  
商品カタログ中に“べた”の表記が食い違っているようですが?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
下穴加工につきまして今後検討するように致しますが、
現在具体的な予定はございません。
ご了承くださいます様お願い致します。
ベタにつきまして、当商品の表記を確認しましたが
メーカーカタログとの相違はありませんでした。
誠に恐れ入りますが、ご覧頂いている具体的なカタログページ等がお分かりになりましたら、問合せ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする